Schneider Electric - Elemento sonoro 75DB 120V CA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Variante
Tipo de señal acústica:
Tono de impulsos/tono continuoRuido:
90 dBTensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
120...120 VGrado de protección (NEMA):
4X, 13Especificaciones esenciales
Tipo de señal acústica - Tono de impulsos/tono continuo
Ruido - 90 dB
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 120...120 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 120...120 V
Tensión de funcionamiento con CC - 0...0 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XB5KSG
Ref.Sonepar
553532
EAN
3389110102680
Tipo de señal acústica:
Tono de impulsos/tono continuo
Ruido:
90 dB
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
120...120 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
120...120 V
Tensión de funcionamiento con CC:
0...0 V
Tipo de tensión:
CA/CC
Grado de protección (NEMA):
4X, 13
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


