Schneider Electric - Elemento sonoro 75DB 230V CA

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Elemento sonoro 75DB 230V CA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Tipo de señal acústica:

Tono de impulsos/tono continuo

Ruido:

90 dB

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

230...240 V

Grado de protección (NEMA):

4X, 13

Especificaciones esenciales

  • Tipo de señal acústica - Tono de impulsos/tono continuo

  • Ruido - 90 dB

  • Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 230...240 V

  • Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 230...240 V

  • Tensión de funcionamiento con CC - 0...0 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XB5KSM

Ref.Sonepar

156163

EAN

3389110102697

Tipo de señal acústica:

Tono de impulsos/tono continuo

Ruido:

90 dB

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

230...240 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

230...240 V

Tensión de funcionamiento con CC:

0...0 V

Tipo de tensión:

CA/CC

Grado de protección (NEMA):

4X, 13

Esta sirena anunciadora Harmony XB5 se suministra con 230 V a 240 V CA con nivel de ruido de 85 dB. Esta sirena del numerador proporciona una alarma sonora señal para su instalación. Se instala fácilmente en taladros de 22 mm de diámetro estándar. Dispone de una protección IP40. Su cubierta plástica lo hace ideal para aplicaciones que requieren buena resistencia a agentes químicos y/o doble aislamiento eléctrico.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric