Schneider Electric - Elemento sonoro ajustable 70-90DB 120-230V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función - Tono continuo/tono de impulsos
Diámetro exterior - 70 mm
Color - Negro
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 120...230 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 120...230 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XVBC9M
Ref.Sonepar
20740
EAN
3389110845976
Función:
Tono continuo/tono de impulsos
Diámetro exterior:
70 mm
Color:
Negro
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
120...230 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
120...230 V
Tensión de funcionamiento con CC:
0...0 V
Tipo de tensión:
CA
Tono ajustable:
no
Grado de protección (IP):
IP65
Grado de protección (NEMA):
4X
Ruido:
90 dB
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


