Schneider Electric - Elemento sonoro XVU negro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función - Tono continuo/tono de impulsos
Diámetro exterior - 60 mm
Color - Negro
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 24...24 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 24...24 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XVUC9S
Ref.Sonepar
202325
EAN
3606480555879
Función:
Tono continuo/tono de impulsos
Diámetro exterior:
60 mm
Color:
Negro
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
24...24 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
24...24 V
Tensión de funcionamiento con CC:
24...24 V
Tipo de tensión:
CA/CC
Tono ajustable:
no
Grado de protección (IP):
IP54
Ruido:
85 dB
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


