Schneider Electric - Elevador de ventilación para techo Spacial SF - NSYRE60
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Pieza de separación
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Material - Acero
Anchura - 21.8 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYRE60
Ref.Sonepar
1320968
EAN
3606485130903
Tipo de accesorio:
Pieza de separación
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Material:
Acero
Anchura:
21.8 mm
Altura:
60 mm
Profundidad:
18.9 mm
Elevador de ventilación Spacial SF para techo de carcasa adecuada. H es 60 mm. Permite levantar el techo de las cajas, facilitando su ventilación natural. Ensamble en la parte superior del gabinete. Fijación mediante tornillo tipo M12 en techo. Acabado superficial con revestimiento de zinc fabricado en acero. Protección IP20. 4 abrazaderas de elevación.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


