Schneider Electric - Elevador M5 altura 10 para elevar placas de montaje - NSYE1025
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Pieza de separación
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Material - Acero
Anchura - 0.9 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYE1025
Ref.Sonepar
358018
EAN
3606480181290
Tipo de accesorio:
Pieza de separación
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Material:
Acero
Anchura:
0.9 mm
Altura:
10 mm
Profundidad:
0.9 mm
Elevador M5 altura 10 para elevar placas de montaje
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


