Schneider Electric - Elevador M5 altura 20 para elevar placas de montaje - NSYE2025
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de accesorio - Pieza de separación
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,9 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
NSYE2025
Ref.Sonepar
358019
EAN
3606480181313
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de accesorio:
Pieza de separación
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Material:
Acero
Anchura:
0.9 mm
Altura:
20 mm
Profundidad:
0.9 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


