Schneider Electric - Elevador M6 altura 10 para elevar placas de montaje - NSYEX106
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Pieza de separación
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Material - Acero
Anchura - 1.1 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYEX106
Ref.Sonepar
89521
EAN
3606480181825
Tipo de accesorio:
Pieza de separación
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Material:
Acero
Anchura:
1.1 mm
Altura:
10 mm
Profundidad:
1.1 mm
Elevadorores M6, altura de 10mm para elevar placas de montaje, etc. Multiuso, ubicado en la placa de montaje, aparamenta u otro espaciador hexagonal, fijado atornillado. Accesorios de montaje. Armarios universales que facilitan el trabajo y para uso general con accesorios específicos en función de la aplicación (automatismo, distribución eléctrica, sistemas electrónicos y redes). Protección IP66 en el modelo de una puerta e IP55 en el modelo de dos puertas, IK10 en el modelo de puerta ciega e IK08 en el modelo de puerta con cristal. 2 productos: armarios CRN y CNRG (CRNG para grandes dimensiones). Los armarios CRN y CRNG son: Inteligentes: Puerta fácilmente desmontable y reversible, apertura a 120°, 2 puntos de cierre a partir de 600mm de altura. Carga máxima: 50 kg/m2. Junta de poliuretano. Las bisagras se sueltan y se colocan con facilidad para ayudar al desmontaje y a la inversión de la puerta. Amplia gama de insertos para la puerta. Seguros: Pernos de conexión a tierra soldados en el cuerpo y en la puerta. Fáciles de manejar: 4 pernos posteriores soldados con hombros a 10mm para montar el chasis. Versátiles: Chasis metálico, serigrafiado, microperforado, perforado telequick y simétrico, placa de entrada de cables de acero, aislada semitroquelada para membrana. Duraderos: Con revestimiento de epoxi-poliéster y junta de poliuretano que garantiza la estanqueidad durante años. Atractivos: Pintura de poliéster en color RAL7035. CRNG: Con cierre de 3 puntos. Estética similar a la del armario CRN. Y también: Puerta ciega o con cristal. Ahorran tiempo: 56 tamaños distintos (39 para CRN y 17 para CRNG) con o sin chasis metálico (CRNG personalizado). Amplia gama de accesorios para todo tipo de aplicaciones. Distribución eléctrica: Chasis modular (en acero y aislado) de 24 a 234módulos. Sistemas electrónicos y redes industriales: Bastidor fijo o pivotante de 19''. El armario perfecto para aplicaciones HMI.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


