Schneider Electric - Elevador M6 altura 100 para elevar placas de montaje
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Pieza de separación
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Material - Acero
Anchura - 1.1 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYEX1006
Ref.Sonepar
358041
EAN
3606480181801
Tipo de accesorio:
Pieza de separación
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Material:
Acero
Anchura:
1.1 mm
Altura:
100 mm
Profundidad:
1.1 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


