Schneider Electric - Elevador M6 altura 12 para elevar placas de montaje - NSYEX126
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Pieza de separación
Material - Acero
Anchura - 1.1 mm
Altura - 12 mm
Profundidad - 1.1 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYEX126
Ref.Sonepar
710189
EAN
3606480181832
Tipo de accesorio:
Pieza de separación
Material:
Acero
Anchura:
1.1 mm
Altura:
12 mm
Profundidad:
1.1 mm
Elevador M6 altura 12 para elevar placas de montaje
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


