Schneider Electric - Elevador M6 altura 16 para elevar placas de montaje - NSYEX166

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tipo de accesorio - Pieza de separación

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

  • Material - Acero

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,9 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

NSYEX166

Ref.Sonepar

497934

EAN

3606480181863

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tipo de accesorio:

Pieza de separación

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Material:

Acero

Anchura:

1.1 mm

Altura:

16 mm

Profundidad:

1.1 mm

Elevadorores M6 , altura de 16mm para elevar placas de montaje, etc. Multiuso, ubicado en la placa de montaje, aparamenta u otro espaciador hexagonal. Fijado atornillado. Accesorios de montaje. Armarios universales que facilitan el trabajo y para uso general con accesorios específicos en función de la aplicación (automatismo, distribución eléctrica, sistemas electrónicos y redes). Protección IP66 en el modelo de una puerta e IP55 en el modelo de dos puertas, IK10 en el modelo de puerta ciega e IK08 en el modelo de puerta con cristal. 2 productos: armarios CRN y CNRG (CRNG para grandes dimensiones). Los armarios CRN y CRNG son: Inteligentes: Puerta fácilmente desmontable y reversible, apertura a 120°, 2 puntos de cierre a partir de 600mm de altura. Carga máxima: 50 kg/m2. Junta de poliuretano. Las bisagras se sueltan y se colocan con facilidad para ayudar al desmontaje y a la inversión de la puerta. Amplia gama de insertos para la puerta. Seguros: Pernos de conexión a tierra soldados en el cuerpo y en la puerta. Fáciles de manejar: 4 pernos posteriores soldados con hombros a 10mm para montar el chasis. Versátiles: Chasis metálico, serigrafiado, microperforado, perforado telequick y simétrico, placa de entrada de cables de acero, aislada semitroquelada para membrana. Duraderos: Con revestimiento de epoxi-poliéster y junta de poliuretano que garantiza la estanqueidad durante años. Atractivos: Pintura de poliéster en color RAL7035. CRNG: Con cierre de 3 puntos. Estética similar a la del armario CRN. Y también: Puerta ciega o con cristal. Ahorran tiempo: 56 tamaños distintos (39 para CRN y 17 para CRNG) con o sin chasis metálico (CRNG personalizado). Amplia gama de accesorios para todo tipo de aplicaciones. Distribución eléctrica: Chasis modular (en acero y aislado) de 24 a 234módulos. Sistemas electrónicos y redes industriales: Bastidor fijo o pivotante de 19''. El armario perfecto para aplicaciones HMI.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric