Fin de vida

Schneider Electric - Elevador M6 altura 20 para elevar placas de montaje

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Conjunto de montaje

  • Anchura del edificio para armario integrado - 0 mm

  • Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 0 mm

  • Profundidad del edificio para armario integrado - 0 mm

  • Anchura - 100 mm

Packaging

  • 100 Unid.

Referencia del fabricante

NSYEX206

Ref.Sonepar

497936

EAN

3606480148927

Modelo:

Conjunto de montaje

Anchura del edificio para armario integrado:

0 mm

Adecuado para altura de cerramiento del edificio:

0 mm

Profundidad del edificio para armario integrado:

0 mm

Anchura:

100 mm

Altura:

20 mm

Profundidad:

145 mm

Material:

Metal

Color:

Gris

Número RAL:

7040

Espaciador hexagonal M6, altura de 20mm para elevar placas de montaje, etc. Multiuso. Ubicado en la placa de montaje, aparamenta u otro espaciador hexagonal. Fijado atornillado. Accesorios de montaje. Armarios universales que facilitan el trabajo y para uso general con accesorios específicos en función de la aplicación (automatismo, distribución eléctrica, sistemas electrónicos y redes). Protección IP66 en el modelo de una puerta e IP55 en el modelo de dos puertas, IK10 en el modelo de puerta ciega e IK08 en el modelo de puerta con cristal. 2 productos: armarios CRN y CNRG (CRNG para grandes dimensiones). Los armarios CRN y CRNG son: Inteligentes: Puerta fácilmente desmontable y reversible, apertura a 120°, 2 puntos de cierre a partir de 600mm de altura. Carga máxima: 50 kg/m2. Junta de poliuretano. Las bisagras se sueltan y se colocan con facilidad para ayudar al desmontaje y a la inversión de la puerta. Amplia gama de insertos para la puerta. Seguros: Pernos de conexión a tierra soldados en el cuerpo y en la puerta. Fáciles de manejar: 4 pernos posteriores soldados con hombros a 10mm para montar el chasis. Versátiles: Chasis metálico, serigrafiado, microperforado, perforado telequick y simétrico, placa de entrada de cables de acero, aislada semitroquelada para membrana. Duraderos: Con revestimiento de epoxi-poliéster y junta de poliuretano que garantiza la estanqueidad durante años. Atractivos: Pintura de poliéster en color RAL7035. CRNG: Con cierre de 3 puntos. Estética similar a la del armario CRN. Y también: Puerta ciega o con cristal. Ahorran tiempo: 56 tamaños distintos (39 para CRN y 17 para CRNG) con o sin chasis metálico (CRNG personalizado). Amplia gama de accesorios para todo tipo de aplicaciones. Distribución eléctrica: Chasis modular (en acero y aislado) de 24 a 234módulos. Sistemas electrónicos y redes industriales: Bastidor fijo o pivotante de 19''. El armario perfecto para aplicaciones HMI.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric