Schneider Electric - Elevador M8 altura 100 para elevar placas de montaje
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de accesorio - Pieza de separación
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
10 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
NSYEX1008
Ref.Sonepar
358042
EAN
3606480181818
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de accesorio:
Pieza de separación
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Material:
Acero
Anchura:
1.5 mm
Altura:
100 mm
Profundidad:
1.5 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


