Schneider Electric - Elevador para zócalo empotrado para conducto 100x300mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Base completa
Material - Acero
Color - Blanco
Anchura del edificio para armario integrado - 300 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
35 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
08807
Ref.Sonepar
125165
EAN
3303430088073
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Base completa
Material:
Acero
Color:
Blanco
Anchura del edificio para armario integrado:
300 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
260 mm
Apto para ventilación/desaireación:
no
Compatible para latiguillo:
sí
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Anchura:
300 mm
Altura:
100 mm
Profundidad:
240 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


