Schneider Electric - Embellecedor unión 71x24x23 aluminio

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Embellecedor unión 71x24x23 aluminio

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Compatible con anchura de conducto de pared desde/hasta - 80...185 mm

  • Profundidad de conducto de pared - 55 mm

  • Tipo de fabricación - Otros

  • Modelo - Simétrico

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ISM11951

Ref.Sonepar

321926

EAN

3606480029301

Compatible con anchura de conducto de pared desde/hasta:

80...185 mm

Profundidad de conducto de pared:

55 mm

Tipo de fabricación:

Otros

Modelo:

Simétrico

Material:

Plástico

Calidad de material:

Otros

Libre de halógenos:

sí

Con ecualización potencial:

no

OptiLine 70, embellecedor de unión, PC/ABS, aluminio metalizado. gama de producto: OptiLine 70 - sistema de instalación de cableado: enlace - cantidad por juego: Set de 5. Beneficios: Amplio clase – montaje, polos, posiciones y cajas de servicio. Fácil de ordenar: kits, herramienta simples, referencias de producto impresas en el sobre de protección. Fácil y rápida instalación: Los accesorios son montados sin adaptación. Fácil de manejar: Base de montaje y cubiertas en el mismo empaque, pero no ensambladas.... Aplicaciones: paredes, falso techo, suelo pavimentado, escritorios en oficinas, salones de conferencias, supermercados,..

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric