Schneider Electric - Embellecedor unión OptiLine 45 para tapa frontal blanco polar

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Compatible con anchura de conducto de pared desde/hasta - 75...185 mm

  • Profundidad de conducto de pared - 55 mm

  • Tipo de fabricación - Otros

  • Modelo - Simétrico

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ISM10903P

Ref.Sonepar

846742

EAN

3606480681929

Compatible con anchura de conducto de pared desde/hasta:

75...185 mm

Profundidad de conducto de pared:

55 mm

Tipo de fabricación:

Otros

Modelo:

Simétrico

Material:

Plástico

Calidad de material:

PC/ABS

Libre de halógenos:

sí

Color:

Blanco

Con ecualización potencial:

no

Grado de protección (IP):

IP40

Fuerza del impacto:

IK07

Embellecedor unión OptiLine 45 para tapa frontal blanco polar

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric