Schneider Electric - Emergency luminaire, Exiway Smartduo, Activa, non maintained, 1 h, 2 x 1200 lm - OVA48020
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Montaje en superficie de pared/montaje en superficie de techo
Función - Iluminación de vías de evacuación
Pictograma incluido - no
Apto para conmutación en espera - sí
Apto para circuito continuo - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
OVA48020
Ref.Sonepar
322980
EAN
3606489716066
Método de montaje:
Montaje en superficie de pared/montaje en superficie de techo
Función:
Iluminación de vías de evacuación
Pictograma incluido:
no
Apto para conmutación en espera:
sí
Apto para circuito continuo:
no
Con conexión remota por conmutación:
sí
Con control remoto:
sí
Sistema de monitorización de la función de emergencia:
Auto-test automático
Sistema de suministro de energía de emergencia:
Unidad periférica (batería individual)
Calidad de la batería:
Iones de litio
Tipo de batería de iones de litio:
Fosfato de hierro y litio (LiFePO4)
Con elemento calefactor para batería.:
no
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Compatible para varias lámparas:
6
Tipo de portalámparas:
Ninguno
Número de cabezas de iluminación:
2
Material de la carcasa:
Plástico
Numero RAL del armazón:
0
Receptáculo de color:
Negro
Material del difusor:
Plástico, transparente
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Corriente nominal:
120...120 mA
Tipo de balasto:
No requerido
Engranaje de contro intercambiable:
no
Medio distribuidor de luz:
Lente focal
Máximo número de luminarias por cada MCB B16:
0
Máximo número de luminarias por cada MCB C16:
0
Rango tiempo de vida L70/B50 a 25 °C:
100000 h
Mantenimiento flujo luminoso a vida media 50.000 H a 25°C (tq):
0 %
Mantenimiento flujo luminoso a vida media 100.000 H a 25°C (tq):
0 %
Tasa media de fallo a vida media 50.000 H a 25°C (tq):
0 %
Tasa media de fallo a vida media 100.000 H a 25°C (tq):
0 %
Control constante del flujo luminoso:
no
Grado de protección (IP):
IP65
Fuerza del impacto:
IK07
Clase de protección:
II
Resistencia al fuego “D”:
no
Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:
-5...30 °C
Flujo luminoso en funcionamiento de emergencia:
2400 lm
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
2400...2400 lm
Potencia máxima del sistema:
1.5 W
Consumo de energía en modo de emergencia:
0 W
Flujo luminoso en modo standby:
0 lm
Temperatura de color:
4750...5250 K
Factor de potencia:
0.05
Distancia de reconocimiento:
0 m
Tiempo de operación nominal:
1...1 h
Valor de flickering Pst LM:
0
Valor efecto estroboscópico SVM:
0
Anchura:
400 mm
Altura/profundidad:
253 mm
Longitud:
170 mm
Diámetro exterior:
0 mm
Anchura integrada:
0 mm
Altura/profundidad incorporada:
0 mm
Longitud de integración:
0 mm
Diámetro de empotramiento:
0 mm
Tipo de cableado:
Apto para cableado pasante
Número de polos:
2
Sección transversal del conductor:
2.5 mm²
Tipo de conexión:
Conexión enchufable
Sección transversal del conductor conectable:
0...0 mm²


