Schneider Electric - EMISOR 4 PULSADORES TAPA FRONTAL DURA - ZART04

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - EMISOR 4 PULSADORES TAPA FRONTAL DURA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio eléctrico - Otros

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZART04

Ref.Sonepar

323615

EAN

3606481499462

Tipo de accesorio eléctrico:

Otros

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

This remote control (Transmitter) with display is designed as a transmitter for wireless remote control system It has 4 single step push-buttons and can operate at a distance of 50m It is impact resistant (strength), dust resistant (strength), water resistant (strength) and vibration resistant (strength) thanks to its IP67, making it ideal for operation in harsh (heavy) environments It is compatible with base station ZARB18W and ZARB18H

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric