Schneider Electric - Emisor WIRELESS sin cabeza
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Radiofrecuencia - 2400 MHz
Modulación - FM
Sistema de códigos secuencial - no
Longitud del código (Bit) - 0
Alcance de transmisión - 300 m
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ZBRT1
Ref.Sonepar
93954
EAN
3606480334726
Radiofrecuencia:
2400 MHz
Modulación:
FM
Sistema de códigos secuencial:
no
Longitud del código (Bit):
0
Alcance de transmisión:
300 m
Número de comandos:
1
Con transmisor de radio manual:
sí
Transmisor de radio montado a ras:
sí
Transmisor de radio montado en superficie:
no
Con dispositivo de codificación de radio:
sí
Grado de protección (IP):
IP65
Cubierta de protección del teclado:
no
Entrada de corriente:
Otros
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


