Schneider Electric - Empuñadura negra 40-160A

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con bloqueo de reinicio - no

  • Con cerradura de llave - no

  • Candado - sí

  • Color - Negro

  • Apto para parada de emergencia - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

28962

Ref.Sonepar

107777

EAN

3303430289623

Con bloqueo de reinicio:

no

Con cerradura de llave:

no

Candado:

sí

Color:

Negro

Apto para parada de emergencia:

no

Con extensión de eje:

no

Apto para cortacircuito de potencia:

no

Compatible para desconector de conmutación:

sí

Mando rotativo negro para INS40-160. Tipo de producto o componente: maneta - tipo de accesorio/componente: accesorios de control - color de maneta y placa frontal: negro - estilo de montaje de mando giratorio: directo. Beneficios: Seguridad y protección.. Aplicaciones: Los interruptores en carga Interpact INS/INV efectúan el control y la desconexión de los circuitos de distribución eléctrica en los sectores terciario e industrial, Acoplamiento de fuentes, Cuadro de desconexión local, Cuadro de distribución final, Cuadro de control, Interruptor de parada de emergencia.. Beneficios: Seguridad y protección.. Aplicaciones: Los interruptores Compact..

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric