Schneider Electric - Encaixe ruz - controlo misto - 10 a - < 250 v - conector - para relé rumc2..
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Método de montaje - Carril de perfil de sombrero 35 mm
Con abrazaderas desmontables - no
Extensión de función posible - sí
Número de clavijas - 8
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
RUZC2M
Ref.Sonepar
56849
EAN
3389119403214
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Con abrazaderas desmontables:
no
Extensión de función posible:
sí
Número de clavijas:
8
Anchura:
38 mm
Altura:
75 mm
Profundidad:
27 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


