Schneider Electric - Enchufe para afeitar compatible con System M y D-Life - 213300
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Elemento básico
Número de módulos (sistema modular) - 0
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Con tapa con bisagras - no
Tensión reversible - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
213300
Ref.Sonepar
1197930
EAN
4042811047573
Sistemas de montaje:
Elemento básico
Número de módulos (sistema modular):
0
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Con tapa con bisagras:
no
Tensión reversible:
no
Tensión nominal, valor bajo:
115 V
Tensión nominal, valor alto:
230 V
Material:
Otros
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Negro
Transparente:
no
Ancho del dispositivo:
76 mm
Altura del dispositivo:
146 mm
Profundidad del dispositivo:
48 mm
Con caja de instalación integrada:
no
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
40 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


