Schneider Electric - enchufe RXZ - contactos mixtos - 7 A - 250 V - tuerca - para relé RXM2.. - RXZE1M2C
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Otros
Método de montaje - Carril de perfil de sombrero 35 mm
Con abrazaderas desmontables - no
Extensión de función posible - no
Número de clavijas - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
RXZE1M2C
Ref.Sonepar
1232380
EAN
3389119218474
Tipo de conexión de eléctrica:
Otros
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Con abrazaderas desmontables:
no
Extensión de función posible:
no
Número de clavijas:
0
Anchura:
22.5 mm
Altura:
75 mm
Profundidad:
30 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


