Schneider Electric - Enclavamiento de cables para Masterpact MTZ2/MTZ3 fijo/extraíble recambio

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Accesorio -

  • Pieza de recambio -

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LV848609SP

Ref.Sonepar

322468

EAN

3606481173195

Tipo de accesorio:

Otros

Accesorio:

Pieza de recambio:

Kit de cable de intrbloqueo 2N+1R, para MTZ2/MTZ3/NW fijo/extraíble, repuesto. Gama: Masterpact - tipo de producto o componente: encaclavamiento por cable - Accesorio / categoría de parte separada: accesorio de enclavamiento - compatibilidad de gama: Masterpact MTZ2, Masterpact MTZ3 - tipo de montaje: extraíble, fijo. Beneficios: Los interruptores MasterPact MTZ están preparados para el futuro y contribuyen a aumentar el tiempo de actividad y la eficiencia energética de su instalación eléctrica gracias a: ... Amplia gama de herramientas de software en línea y fuera de línea que mejoran la productividad en todas las etapas de su proyecto (EcoStruxure Power Design, MyPact, EcoStruxure Power Commission).. Módulos digitales adicionales disponibles 24/7 en GoDigital. Store: la plataforma de comercio electrónico Schneider Electric, que ofrece funciones avanzadas de protección, medición, gestión de energía y análisis de red.. Adaptación perfecta gracias a tamaños, conexiones de alimentación y propiedades térmicas idénticas a las de los rangos MasterPact NW y NT.. Gama estandarizada de accesorios... MasterPact MTZ es parte de EcoStruxureTM Power: la arquitectura de sistema abierto compatible con IoT de Schneider Electric.... Aplicaciones: Impulsa tu negocio con Smart Panels fáciles de seleccionar, instalar, configurar y testear. • Elige soluciones sencillas conforme a las especificaciones. • Simplifica la instalación con el software EcoStruxure Power. Commission. • Aporta al instalador evidencias claras..

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric