Schneider Electric - Enclavamiento enchufado VPOC (puerta abierta) - 33788

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Accesorio - no

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

33788

Ref.Sonepar

450647

EAN

3303430337881

Tipo de accesorio:

Otros

Accesorio:

no

Pieza de recambio:

no

Enclavamiento protecc. puerta abierta para Masterpact NT/NT UL 489/NS630b..1600. tipo de producto o componente: racking interlock ((*)) - Accesorio / categoría de parte separada: accesorio de instalación - compatibilidad de gama: Masterpact - Masterpact NT, Compact - Compact NS630b...1600 - tipo de montaje: extraíble. Beneficios: El interruptor de potencia mas pequeño del mercado, que concentra todas las prestaciones de un potente Interruptor bastidor abierto en un tamaño compacto. Masterpact NT optimiza la instalación y garantiza una operación completamente fiable.... Aplicaciones: .. Beneficios: Cuando esta equipado con un Micrologic tipo S, A, E o P, el Compact NS se puede integrar en un sistema general de supervisión para optimizar la operatividad de la instalación y el mantenimiento.... Aplicaciones: .. Beneficios: Seguridad y protección.. Aplicaciones: Los interruptores en carga Compact NS realizan el control y desconexión de circuitos de distribución eléctrica en sectores terciarios e industriales., Acoplamiento de fuentes, Cuadros de distribución eléctrica, Cambio de fuente..

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric