Schneider Electric - Enclavamiento puerta para chasis NT/NT UL 489/NS630b..1600 lateral izquierdo - 33787

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Accesorio - no

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

33787

Ref.Sonepar

450646

EAN

3303430337874

Tipo de accesorio:

Otros

Accesorio:

no

Pieza de recambio:

no

Enclavamiento puerta para chasis NT/NT UL 489/NS630b..1600, lateral izquierdo. tipo de producto o componente: enclavamiento de la puerta - compatibilidad de gama: Masterpact - Masterpact NT, Compact - Compact NS - tipo de montaje: extraíble. Beneficios: Cuando esta equipado con un Micrologic tipo S, A, E o P, el Compact NS se puede integrar en un sistema general de supervisión para optimizar la operatividad de la instalación y el mantenimiento.... Aplicaciones: .. Beneficios: Seguridad y protección.. Aplicaciones: Los interruptores en carga Compact NS realizan el control y desconexión de circuitos de distribución eléctrica en sectores terciarios e industriales., Acoplamiento de fuentes, Cuadros de distribución eléctrica, Cambio de fuente..

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric