Schneider Electric - ENCODER L&L 1024 IMP Ø16 - LX1D6R7

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 440...440 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 440...440 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LX1D6R7

Ref.Sonepar

1034574

EAN

3389110208801

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

440...440 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

440...440 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

TeSys D, Bobina LX1D6, 440 V CA 50/60 Hz para 80 y 95A contactor. Gama: TeSys - tipo de producto o componente: Bobina de contactor - nombre corto del dispositivo: LX1D6 - inductancia de circuito cerrad: 27 H - Compatibilidad del producto: LC1D80, LC1D95 - endurancia mecánica: 4 Mciclos. Beneficios: Tome el control de la integración El contactor TeSys D ofrece una configuración rápida y sencilla, a la vez que mantiene un tamaño compacto de 45mm y 55mm (40 a 65A) y es conforme a las normas internacionales. Las versiones de 40 a 65A estan equipadas con EverLink, esta tecnología terminal patentada, asegura un apriete permanente incluso en caso de fluencia del conductor. Combinado con una amplia gama de accesorios, esta oferta universal satisface los requisitos de las aplicaciones más exigentes.... Aplicaciones: Industria, infraestructura, edificios, etc, Los contactores TeSys D han sido diseñados para una perfecta integración en sistemas de control, Se pueden utilizar a fin de crear arrancadores de motores para cualquier tipo de aplicación..

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric