Schneider Electric - END COVER 2 LEVEL, 2,2MM WIDTH, 4PTS FOR SPRING TERMINALS NSYTRR24D, - NSYTRACRE24
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de placa final - sí
Tipo de partición - no
Color - Gris
Grosor - 2.2 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,03 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
NSYTRACRE24
Ref.Sonepar
1165177
EAN
3606480533808
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de placa final:
sí
Tipo de partición:
no
Color:
Gris
Grosor:
2.2 mm
Conexión rápida:
sí
END COVER 2 LEVEL, 2,2MM WIDTH, 4PTS FOR SPRING TERMINALS NSYTRR24D,
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


