Schneider Electric - Enlace en paralelo TeSys D 4P DT20 y DT25

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Enlace en paralelo TeSys D 4P DT20 y DT25

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Tecnología de conexión

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LA9D1263

Ref.Sonepar

62891

EAN

3389110055344

Tipo de accesorio:

Tecnología de conexión

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

TeSys D, Enlace en paralelo, 4 P DT20 y DT25. Gama: Linergy - nombre del producto: FT - nombre corto del dispositivo: LA9D - tipo de producto o componente: link para conexión en paralelo - número de polos: 4P - Compatibilidad del producto: LC1DT20, LC1DT25 - cantidad por juego: juego de 2. Beneficios: Tome el control de la integración El contactor TeSys D ofrece una configuración rápida y sencilla, a la vez que mantiene un tamaño compacto de 45mm y 55mm (40 a 65A) y es conforme a las normas internacionales. Las versiones de 40 a 65A estan equipadas con EverLink, esta tecnología terminal patentada, asegura un apriete permanente incluso en caso de fluencia del conductor. Combinado con una amplia gama de accesorios, esta oferta universal satisface los requisitos de las aplicaciones más exigentes. Aplicaciones: Industria, infraestructura, edificios, etc, Los contactores TeSys D han sido diseñados para una perfecta integración en sistemas de control, Se pueden utilizar a fin de crear arrancadores de motores para cualquier tipo de aplicación.. Beneficios: Hasta 63A.. Aplicaciones: * Con el uso de estos elementos dentro de Prisma, usted aprovecha las soluciones ensayadas según IEC 61439..

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric