Schneider Electric - Enlace para conexión paralela de 3 polos, para contactores TeSys D LC1D09-D38

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Enlace para conexión paralela de 3 polos, para contactores TeSys D LC1D09-D38

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para varios polos - 3

  • Modelo - Conector en paralelo

Packaging

  • 10 Unid.

Referencia del fabricante

LAD9P3

Ref.Sonepar

552000

EAN

3389110392753

Apto para varios polos:

3

Modelo:

Conector en paralelo

TeSys D, Barretas para puesta en paralelo de, 3 P. Gama: Linergy - nombre del producto: FT - nombre corto del dispositivo: LAD9 - tipo de producto o componente: link para conexión en paralelo - clase de accesorio: accesorio de conexión - número de polos: 3P - Compatibilidad del producto: LC1D09...D38 - cantidad por juego: juego de 10. Beneficios: Tome el control de la integración El contactor TeSys D ofrece una configuración rápida y sencilla, a la vez que mantiene un tamaño compacto de 45mm y 55mm (40 a 65A) y es conforme a las normas internacionales. Las versiones de 40 a 65A estan equipadas con EverLink, esta tecnología terminal patentada, asegura un apriete permanente incluso en caso de fluencia del conductor. Combinado con una amplia gama de accesorios, esta oferta universal satisface los requisitos de las aplicaciones más exigentes. Aplicaciones: Industria, infraestructura, edificios, etc, Los contactores TeSys D han sido diseñados para una perfecta integración en sistemas de control, Se pueden utilizar a fin de crear arrancadores de motores para cualquier tipo de aplicación.. Beneficios: Hasta 63A.. Aplicaciones: * Con el uso de estos elementos dentro de Prisma, usted aprovecha las soluciones ensayadas según IEC 61439..

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric