Schneider Electric - Enrollacables COMPACT 15m 3x1,5 IP20 4 tomas - IMT33137

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Enrollacables COMPACT 15m 3x1,5 IP20 4 tomas

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material de la carcasa - Plástico

  • Conjunto de cables - H05VV-F

  • Sección transversal del núcleo - 1.5 mm²

  • Número de núcleos - 3

  • Número de tomas corriente CEE - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

IMT33137

Ref.Sonepar

264680

EAN

3606481374882

Material de la carcasa:

Plástico

Conjunto de cables:

H05VV-F

Sección transversal del núcleo:

1.5 mm²

Número de núcleos:

3

Número de tomas corriente CEE:

0

Número de tomas corriente con protección:

4

Número de tomas de corriente tipo Bipasso (Italia):

0

Numero de tomas estándar suizo tipo 13:

0

Numero de tomas estándar suizo tipo 15:

0

Numero de tomas estándar suizo tipo 23:

0

Numero de tomas estándar suizo tipo 25:

0

Longitud de cable:

15 m

Con marco de montaje:

no

Enrollado automático de cable:

no

Con protección térmica:

sí

Con ajuste:

no

Con lámpara:

no

Con cable de carga para E-Mobility:

no

Enrollador de cable de tierra:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Color:

Verde

Este enrollador de cable IMT33137 ha sido diseñado para usuarios particulares y DIY interesados en abordar proyectos eléctricos de pequeña escala Ofrece 4 tomas schuko con un cable de 15 m (HO5 VVF 3G1 5 / verde) Protección IP20 contra el polvo y la humedad Este enrollacables cuenta con un mango ergonómico que hace que enrollar el cable sea rápido, seguro y fácil '' Cuenta con supresor térmico para mayor seguridad'' Está equipado con un elegante panel LED para indicar rápida y fácilmente si está encendido La facilidad de uso y la flexibilidad son la clave El tamaño compacto y la aplicación sencilla de nuestros enrollacables los convierten en una opción versátil y competente para el uso diario Fácil de transportar por la casa o el jardín y gracias a su diseño compacto tamaño, no necesitan mucho espacio para almacenamiento Los enrollacables Schneider Electric son un complemento seguro y conveniente para cualquier hogar

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric