Schneider Electric - Enrollacables Extended 25m 3x1,5 IP44 1 tomas
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa - Plástico
Conjunto de cables - H05VV-F
Sección transversal del núcleo - 1.5 mm²
Número de núcleos - 3
Número de tomas corriente con protección - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
IMT33151
Ref.Sonepar
264682
EAN
3606481375025
Material de la carcasa:
Plástico
Conjunto de cables:
H05VV-F
Sección transversal del núcleo:
1.5 mm²
Número de núcleos:
3
Número de tomas corriente con protección:
1
Longitud de cable:
25 m
Con marco de montaje:
no
Enrollado automático de cable:
no
Con protección térmica:
sí
Con ajuste:
no
Con lámpara:
no
Con cable de carga para E-Mobility:
no
Enrollador de cable de tierra:
no
Grado de protección (IP):
IP44
Color:
Verde
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


