Schneider Electric - Enrollacables Professional 40m 3x1,5 IP44 IK08 4 tomas

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Enrollacables Professional 40m 3x1,5 IP44 IK08 4 tomas

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material de la carcasa - Plástico

  • Conjunto de cables - H07RN-F

  • Sección transversal del núcleo - 1.5 mm²

  • Número de núcleos - 3

  • Número de tomas corriente con protección - 4

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

IMT33158

Ref.Sonepar

264684

EAN

3606481375094

Material de la carcasa:

Plástico

Conjunto de cables:

H07RN-F

Sección transversal del núcleo:

1.5 mm²

Número de núcleos:

3

Número de tomas corriente con protección:

4

Longitud de cable:

40 m

Con marco de montaje:

no

Enrollado automático de cable:

no

Con protección térmica:

sí

Con ajuste:

no

Con lámpara:

no

Con cable de carga para E-Mobility:

no

Enrollador de cable de tierra:

no

Grado de protección (IP):

IP44

Color:

Verde

Enrollacables Professional 40m 3x1,5 IP44 IK08 4 tomas

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric