Schneider Electric - Entrada cable 445x130mm - NSYTLE
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Prensaestopa
Tipo - Recto
Anchura - 450 mm
Altura - 5 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
63 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
NSYTLE
Ref.Sonepar
322944
EAN
3606480168383
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Prensaestopa
Tipo:
Recto
Anchura:
450 mm
Altura:
5 mm
Grosor:
1.5 mm
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Grado de protección (NEMA):
4X
Pre impresión:
no
Número de orificios conectores:
0
Tipo de rosca:
Ninguno
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


