Schneider Electric - Entrada cable autoventilada - NSYECAV440
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Otros
Tipo - Otros
Anchura - 435 mm
Altura - 15 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
63 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
NSYECAV440
Ref.Sonepar
497931
EAN
3606480148958
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Otros
Tipo:
Otros
Anchura:
435 mm
Altura:
15 mm
Grosor:
149 mm
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Pre impresión:
no
Número de orificios conectores:
2
Apropiado para roscas nominales métrica/PG:
0...0
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


