Schneider Electric - Entrada cable ciega - NSYEC300
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Adecuado para cubiertas de tejado - sí
Adecuado para el entarimado inferior - sí
Anchura - 360 mm
Altura - 1 mm
Profundidad - 200 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYEC300
Ref.Sonepar
194115
EAN
3606480170362
Adecuado para cubiertas de tejado:
sí
Adecuado para el entarimado inferior:
sí
Anchura:
360 mm
Altura:
1 mm
Profundidad:
200 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
0 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Galvanizado
Color:
Otros
Número RAL:
0
Con desaireación:
no
Apropiado para instalaciones en el exterior:
sí
Con entrada de cable:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


