Schneider Electric - Entrada cable completa
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura - 440 mm
Altura - 15 mm
Profundidad - 155 mm
Material - Metal
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYEC440
Ref.Sonepar
89217
EAN
3606480148934
Modelo:
Otros
Anchura:
440 mm
Altura:
15 mm
Profundidad:
155 mm
Material:
Metal
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Entrada cable completa
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


