Schneider Electric - Entrada cable con 2 ventiladores
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de aletas - 2
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 230...230 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 240...240 V
Tensión de funcionamiento con CC - 0...0 V
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
74 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
NSYECVT300
Ref.Sonepar
194112
EAN
3606480170348
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de aletas:
2
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
230...230 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
240...240 V
Tensión de funcionamiento con CC:
0...0 V
Tipo de tensión:
CA
Integrado en pared:
no
Integrado como ventilador deslizante:
no
Circulador de aire:
no
Ventilador de techo:
sí
Con filtro:
no
Con cubierta protectora:
no
Flujo del volumen, soplado al aire:
35 m³/h
Tasa de potencia:
14 W
Versión EMC:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Grado de protección (NEMA):
1
Método de montaje:
Fijación mediante rosca
Apto para montaje de estantes de 19 pulgadas:
sí
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Anchura:
80 mm
Altura:
470 mm
Profundidad:
300 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


