Schneider Electric - Entrada cable con 2 ventiladores - NSYECVT2V440
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de aletas - 2
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 220...220 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 220...220 V
Tensión de funcionamiento con CC - 0...0 V
Tipo de tensión - CA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYECVT2V440
Ref.Sonepar
89216
EAN
3606480146305
Número de aletas:
2
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
220...220 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
220...220 V
Tensión de funcionamiento con CC:
0...0 V
Tipo de tensión:
CA
Integrado en pared:
no
Integrado como ventilador deslizante:
no
Circulador de aire:
no
Ventilador de techo:
sí
Con filtro:
no
Flujo del volumen, soplado al aire:
170 m³/h
Tasa de potencia:
0 W
Versión EMC:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Método de montaje:
Fijación mediante rosca
Apto para montaje de estantes de 19 pulgadas:
no
Color:
Gris
Número RAL:
0
Anchura:
420 mm
Altura:
25 mm
Profundidad:
150 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


