Schneider Electric - Entrada cable con 3 ventiladores - NSYECVT3V440
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de aletas - 3
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 220...220 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 220...220 V
Tensión de funcionamiento con CC - 0...0 V
Tipo de tensión - CA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYECVT3V440
Ref.Sonepar
90011
EAN
3606480148972
Número de aletas:
3
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
220...220 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
220...220 V
Tensión de funcionamiento con CC:
0...0 V
Tipo de tensión:
CA
Integrado en pared:
no
Integrado como ventilador deslizante:
no
Circulador de aire:
no
Ventilador de techo:
sí
Con filtro:
no
Con cubierta protectora:
no
Flujo del volumen, soplado al aire:
170 m³/h
Tasa de potencia:
0 W
Versión EMC:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Grado de protección (NEMA):
1
Método de montaje:
Fijación mediante rosca
Apto para montaje de estantes de 19 pulgadas:
no
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Anchura:
420 mm
Altura:
0 mm
Profundidad:
0 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


