Schneider Electric - Entrada cable con cepillo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Cepillo
Tipo - Otros
Anchura - 360 mm
Altura - 10 mm
Grosor - 110 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYECP300
Ref.Sonepar
154352
EAN
3606480170331
Modelo:
Cepillo
Tipo:
Otros
Anchura:
360 mm
Altura:
10 mm
Grosor:
110 mm
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Grado de protección (NEMA):
Otros
Pre impresión:
no
Número de orificios conectores:
2
Tipo de rosca:
Ninguno
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


