Schneider Electric - Entrada cable con cepillo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura - 400 mm
Altura - 75 mm
Profundidad - 0 mm
Material - Metal
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYECP440
Ref.Sonepar
241676
EAN
3606480148941
Modelo:
Otros
Anchura:
400 mm
Altura:
75 mm
Profundidad:
0 mm
Material:
Metal
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Entrada cable con cepillo
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


