Schneider Electric - Entrada cable cónica 25x3mm - NSYECPC3
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Otros
Anchura - 25 mm
Altura - 13 mm
Profundidad - 25 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
2 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
NSYECPC3
Ref.Sonepar
88927
EAN
3606480181542
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Otros
Anchura:
25 mm
Altura:
13 mm
Profundidad:
25 mm
Material:
Plástico
Color:
Negro
Número RAL:
9001
Entradas de cable cónicas ajustables de PVC 25x3mm. Composición: 50. Gama de producto: entradas para cables - tipo de accesorio/componente: entrada tipo cono ajustable - aplicación de dispositivo: multiuso - cantidad por juego: juego de 50. Aplicaciones: Recomendado para áreas públicas y ambientes agresivos:..
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


