Schneider Electric - Entrada cable cónica 43x3mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura - 43 mm
Altura - 22 mm
Profundidad - 43 mm
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYECPC6
Ref.Sonepar
358034
EAN
3606480181566
Modelo:
Otros
Anchura:
43 mm
Altura:
22 mm
Profundidad:
43 mm
Material:
Plástico
Color:
Negro
Número RAL:
9001
Entradas de cable cónicas ajustables de PVC 43x3mm. Composición: 25. gama de producto: entradas para cables - tipo de accesorio/componente: entrada tipo cono ajustable - aplicación de dispositivo: multiuso - cantidad por juego: juego de 25. Beneficios: .. Aplicaciones: .. Beneficios: .. Aplicaciones: .. Beneficios: .. Aplicaciones: .. Beneficios: Configuración estándar:, Tejadillo curvado, Panel posterior, Maneta con llave (tipo 1242E) y candado, Placa pasacables de aluminio, Retenedor de puerta, Portaplanos de plástico (tamano A4).. Aplicaciones: Apto para zonas particulares tales como:, Tuneles, Aeropuertos, Plantas solares, Edificios.. Beneficios: .. Aplicaciones: Recomendado para áreas públicas y ambientes agresivos:..
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


