Schneider Electric - Entrada cable cónica 70x3mm - NSYECPC9
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Otros
Anchura - 70 mm
Altura - 20 mm
Profundidad - 70 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
2 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
NSYECPC9
Ref.Sonepar
322793
EAN
3606480181573
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Otros
Anchura:
70 mm
Altura:
20 mm
Profundidad:
70 mm
Material:
Plástico
Color:
Negro
Número RAL:
9001
Entradas de cable cónicas ajustables de PVC 70x3mm. Composición: 10. gama de producto: entradas para cables - tipo de accesorio/componente: entrada tipo cono ajustable - aplicación de dispositivo: multiuso - cantidad por juego: juego de 10. Beneficios: .. Aplicaciones: .. Beneficios: .. Aplicaciones: .. Beneficios: .. Aplicaciones: .. Beneficios: Configuración estándar:, Tejadillo curvado, Panel posterior, Maneta con llave (tipo 1242E) y candado, Placa pasacables de aluminio, Retenedor de puerta, Portaplanos de plástico (tamano A4).. Aplicaciones: Apto para zonas particulares tales como:, Tuneles, Aeropuertos, Plantas solares, Edificios.. Beneficios: .. Aplicaciones: Recomendado para áreas públicas y ambientes agresivos:..
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


