Schneider Electric - Entrada cable ISO M50 - IMT36185
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro nominal - 35 mm
Tamaño nominal PG - 0
Modelo - Cerrado
Doble membrana - no
Disminución de tensión - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
IMT36185
Ref.Sonepar
619981
EAN
3606480163845
Diámetro nominal:
35 mm
Tamaño nominal PG:
0
Modelo:
Cerrado
Doble membrana:
no
Disminución de tensión:
no
Intervalo de sellado:
26...35 mm
Para grosor de pared:
1...4 mm
Grado de protección (IP):
IP67
Material:
Goma
Libre de halógenos:
sí
Color:
Gris
Número RAL:
0
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


