Schneider Electric - Entrada del servidor del panel EcoStruxure 110-277V AC/DC - PAS800
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de bus EIB/KNX - no
Radio con sistema de bus KNX - no
Frecuencia de radio de sistema de bus - sí
Sistema de bus LON - no
Sistema de bus Powernet - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PAS800
Ref.Sonepar
879506
EAN
8499212944745
Sistema de bus EIB/KNX:
no
Radio con sistema de bus KNX:
no
Frecuencia de radio de sistema de bus:
sí
Sistema de bus LON:
no
Sistema de bus Powernet:
no
Otros sistemas de bus:
Otros
Radiofrecuencia bidireccional frecuente:
sí
Modelo:
Otros
Método de montaje:
Instalación
Anchura en módulos:
4
Número de canales:
1
Máximo número de dispositivos por canal:
128
Protección de desmontaje:
no
Con indicación LED:
sí
Actualizable:
sí
Tensión de funcionamiento (intervalo):
110...277 V
Tipo de tensión:
CA/CC
Consumo potencia:
3 W
Protocolo:
TCP/IP
Dependiente del proveedor:
no
Visualización:
no
Servidor Web:
sí
Interfaz de radio:
sí
Interfaz IR:
no
Grado de protección (IP):
IP30
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


