Schneider Electric - Entrada del servidor del panel EcoStruxure 24V DC - PAS800L

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Entrada del servidor del panel EcoStruxure 24V DC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - no

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - sí

  • Sistema de bus LON - no

  • Sistema de bus Powernet - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

PAS800L

Ref.Sonepar

881119

EAN

8499212970850

Sistema de bus EIB/KNX:

no

Radio con sistema de bus KNX:

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

sí

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

Otros

Radiofrecuencia bidireccional frecuente:

sí

Modelo:

Otros

Método de montaje:

Instalación

Anchura en módulos:

4

Número de canales:

1

Máximo número de dispositivos por canal:

128

Protección de desmontaje:

no

Con indicación LED:

sí

Actualizable:

sí

Tensión de funcionamiento (intervalo):

48...48 V

Tipo de tensión:

CC

Consumo potencia:

3 W

Protocolo:

TCP/IP

Dependiente del proveedor:

no

Visualización:

no

Servidor Web:

sí

Interfaz de radio:

sí

Interfaz IR:

no

Grado de protección (IP):

IP30

EcoStruxure Panel Server es una pasarela que permite la conexión de dispositivos inteligentes de IoT con cable o inalámbricos al software de control perimetral o a la aplicación en la nube. Conecte dispositivos inalámbricos de Schneider Electric, como PowerTag Energy, PowerLogic HeatTag, Power Tag Ambiant, Power Tag Control y otros. Conecte la mayoría de los dispositivos Modbus/RS485 y Modbus/TCP del mercado, incluyendo los Medidores de Energía y los Dispositivos de Protección de Schneider-Electric. Registrador de datos de tres años con páginas web fáciles de usar que ofrecen tablero de energía, análisis de tendencias de las mediciones y vista de alarmas registradas. Solución de problemas simple para el sistema a través de páginas web integradas con información y registros de diagnóstico avanzados. Puesta en marcha sencilla a través de páginas web integradas o con EcoStruxure Power Commission que ofrecerá informes de puesta en marcha y funciones avanzadas. Las dimensiones del producto son las siguientes: anchura 71,8 milímetros, profundidad 70,2 milímetros y altura 85 milímetros. Fuente de alimentación de 24 V CC 3 W máx. Temperatura operacional de -25 °C a +70 °C. Humedad relativa de 5 a 95 %. Certificaciones principales que incluyen CE, UL/CSA, IEC61010, UL61010, IEC61974-1, certificación marítima, IEC61443-4-2, RCM, EAC y UKCA. La pasarela puede montarse en carril DIN en una envolvente modular. Tiene conectores IP20, cara frontal IP40 y cara frontal IP30 en otras caras. Dos conectores RJ45 Ethernet 10/100 Base-T. Conector de estilo abierto Modbus RS485. Conector para antena Wi-Fi externa. Conector para antena externa para dispositivos inalámbricos. Dos conectores para antena externa Wi-Fi y antena externa para dispositivos inalámbricos. Conector para dos entradas digitales para contacto seco o SALARIOS. Conexión celular directa mediante enrutador LTE externo conectado a través de Ethernet o Wi-Fi. Ideal para software EcoStruxure Edge, como Power Monitoring Expert, Power Operations y EcoStruxure Building Operations. Diseñado para aplicaciones de la nube de EcoStruxure, como Facility Expert, Energy Hub, Asset Advisor y Resource Advisor.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric