Schneider Electric - ERIE ACT NC 230VAC 36""LEAD+SW
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Grado de protección (IP) - Otros
Intensidad nominal de funcionamiento - 0.1 A
Tensión de alimentación DC - 30...30 V
Longitud - 100 mm
Altura - 81 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
AG13U23A
Ref.Sonepar
594068
EAN
711426602395
Grado de protección (IP):
Otros
Intensidad nominal de funcionamiento:
0.1 A
Tensión de alimentación DC:
30...30 V
Longitud:
100 mm
Altura:
81 mm
|Posición del piñón:-|Peso máx. de la compuerta:-|Grado de protección (IP):Otros|Max. celeridad:-|Relación de transmisión:-|Intensidad nominal de funcionamiento:0,1 A|Tensión de alimentación DC:30...30 V|Longitud:100 mm|Altura:81 mm|Diámetro:-
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


