Schneider Electric - Escala 0-250A para amperímetro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Unidad de medida - Amperio
Escala de valor inicial - 0
Valor nominal de la escala - 250
Escala de sobrecorriente - no
Anchura de escala de medición - 62 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
16037
Ref.Sonepar
88546
EAN
3303430160373
Unidad de medida:
Amperio
Escala de valor inicial:
0
Valor nominal de la escala:
250
Escala de sobrecorriente:
no
Anchura de escala de medición:
62 mm
Escala de medidor de altura:
62 mm
Curvatura máxima de la aguja:
90 °
Método de montaje:
Instalación
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


